CALDWELL D180-2-8 Jib Väggfäste Kapacitet 4000Lb Vikt 363Lb | AD3RDK 40M670

CALDWELL D180-2-8 Fock Väggfäste Kapacitet 4000Lb Vikt 363Lb

Artikel: AD3RDK Modell: D180-2-8Korsreferens: 40M670
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

50 943 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJib Crane
Bomlängd8 Ft.
Kapacitet4000 lb.
FinishMålad gul
Totala höjden33 "
suspensionSpänning, monteringsfästen
TypVäggmonterad - spänning
Vikt363 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 208.35
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)243.84
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetTotala höjdenViktPris
CALDWELL D180-1 / 2-8 Väggfäste för fäste 1000 kg Vikt 205 lb | AD3RCJ 40M646 D180-1 / 2-81000 lb.33 "205 kg37 662 kr
RFQ
CALDWELL D180-1/2-10 Jib Väggfäste Kapacitet 1000Lb Vikt 240Lb | AD3RCK 40M647 D180-1 / 2-101000 lb.36 "240 kg38 451 kr
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-12 Jib Väggfäste Kapacitet 1000Lb Vikt 275Lb | AD3RCL 40M648 D180-1 / 2-121000 lb.45 "275 kg40 199 kr
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-14 Jib Väggfäste Kapacitet 1000Lb Vikt 312Lb | AD3RCM 40M649 D180-1 / 2-141000 lb.54 "312 kg41 572 kr
RFQ
CALDWELL D180-1/2-16 Jib Väggfäste Kapacitet 1000Lb Vikt 347Lb | AD3RCN 40M650 D180-1 / 2-161000 lb.66 "347 kg43 255 kr
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-18 Jib Väggfäste Kapacitet 1000Lb Vikt 433Lb | AD3RCP 40M651 D180-1 / 2-181000 lb.72 "433 kg47 639 kr
RFQ
CALDWELL D180-1 / 2-20 Jib Väggfäste Kapacitet 1000Lb Vikt 540Lb | AD3RCQ 40M652 D180-1 / 2-201000 lb.78 "540 kg38 026 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL D180-2-8 Fock Väggfäste Kapacitet 4000Lb Vikt 363Lb
50 943 kr /enhet