CALDWELL H90-1-10 / 14 Bärbar portalkran 2000 kg Max höjd 10 fot | AD3RGV 40M749

CALDWELL H90-1-10/14 Bärbar portalkran 2000lb Max höjd 10 fot

Artikel: AD3RGV Modell: H90-1-10/14Korsreferens: 40M749
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

61 543 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar portalkran
HjulmaterialStål
Caster Typ(4) Vrid
hjulStålhjul
FärgGul
FinishMålad gul
HöjdjusteringFast höjd
I Bredd på strålfläns4"
Jag strålhöjd8"
Inre bredd14 '4 "
Lastkapacitet2000 lb.
MaterialStål
Max. Jag strålhöjd10ft.
Min. Jag strålhöjd10ft.
TypKraftig, fast höjd, stål
Användbar I Beam Span Max.14 fot 4 "
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 588.15
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)426.72
Fartygets bredd (cm)172.72
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnvändbar I Beam Span Max.FinishI Bredd på strålflänsHjuldiameterHjulbreddJag strålhöjdInre breddLastkapacitetPris
CALDWELL H90-1-10 / 10 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 10 fot | AD3RGT 40M747 H90-1-10 / 1010 fot 4 "Måla gul3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.56 522 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 12 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 10 fot | AD3RGU 40M748 H90-1-10 / 1212 fot 4 "Målad gul4"6"2"8"12 '4 "2000 lb.57 118 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 16 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 10 fot | AD3RGW 40M750 H90-1-10 / 1616 fot 4 "Målad gul4.66 "6"2"10 "16 '4 "2000 lb.65 983 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-10/20 bärbar portalkran 2000lb maxhöjd 10 fot | AD3RGX 40M751 H90-1-10 / 2018 fot 6 "Målad gul4.66 "6"2"10 "18 '6 "2000 lb.66 928 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-10 / 24 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 10 fot | AD3RGY 40M752 H90-1-10 / 2422 fot 6 "Målad gul5.25 "6"2"12 "22 '6 "2000 lb.82 848 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-12 / 10 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 12 fot | AD3RGZ 40M753 H90-1-12 / 1010 fot 4 "Målad gul3.33 "6"2"6"10 '4 "2000 lb.67 449 kr
RFQ
CALDWELL H90-1-12 / 12 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 12 fot | AD3RHA 40M754 H90-1-12 / 1212 fot 4 "Målad gul4"6"2"8"12 '4 "2000 lb.68 481 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL H90-1-10/14 Bärbar portalkran 2000lb Max höjd 10 fot
61 543 kr /enhet