APPROVED VENDOR Kappa och klädkrok


Filter
Krok typ: Kläder , Öppningsstorlek: 2"
StilModellMonteringFärgDjupTotal längdProjektionTypBreddArbetsbelastningsgränsPris (ex moms)
A
4JH12
-Silver----1.12 "-118 SEK
B
1HHL3
-Gold----1.12 "-45 SEK
B
4JH09
-Silver---2 krokändar1.12 "-46 SEK
C
1HGL7
-Gold1.625 "1.5 "--1.25 "-78 SEK
D
1HGL1
-Gold1.25 "---1 5 / 16 "-56 SEK
B
4JH13
-Gold---2 krokändar1.12 "-144 SEK
E
4JH10
-Gold----1.12 "-84 SEK
F
1XNE1
-Gold3 / 4 "2"-2 krokändar3 / 4 "-68 SEK
B
4JH11
-Gold---2 krokändar1.12 "-119 SEK
G
1XNF9
--1"4.875 "-2 krokändar1"-129 SEK
H
4JG64
------1.12 "-34 SEK
I
1HHL5
-Silver----1 5 / 16 "-115 SEK
B
1HHL1
---2.875 "-2 krokändar1.12 "-39 SEK
J
1HGL4
--1.625 "1.5 "--1.25 "-47 SEK
K
1HFL7
--1.25 "1 5 / 64 "-2 krokändar3"-48 SEK
L
4JG66
---2.875 "-2 krokändar1.12 "-37 SEK
M
1XNG3
--1"4.875 "-2 krokändar1"-114 SEK
N
1RCH6
Över 1-1 / 2 "tjock dörrWhite2"5"2-3/32Över dörren2.5 "5 kg90 SEK
O
1RCF8
Över dörrenWhite1.25 "3 13 / 16 "1Över dörren7 / 8 "3 kg32 SEK
P
1RCF2
Över dörren-2.25 "6"-Över dörren1 / 2 "5 kg128 SEK
Q
1HFL1
Över dörrenWhite2.25 "20 "-12 krokändar, över dörren20 "12 lb.194 SEK
R
4CRW6
Över dörren-1-4 / 5 "--Över dörren-20 lb.125 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?