CALDWELL K90-2-7 / 24 bärbar portalkran 4000lb maxhöjd 7 fot | AD3RQU 40M934

CALDWELL K90-2-7/24 Bärbar portalkran 4000lb Max höjd 7 fot

Artikel: AD3RQU Modell: K90-2-7/24Korsreferens: 40M934
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

108 637 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar portalkran
Justerbara steg12 "
HjulmaterialStål
Caster Typ(4) Vrid
hjulStålhjul
FärgGul
FinishMålad gul
HöjdjusteringJusterbar Höjd
I Bredd på strålfläns5.5 "
Jag strålhöjd15 "
Inre bredd22 '6 "
Lastkapacitet4000 lb.
MaterialStål
Max. Jag strålhöjd7ft.
Min. Jag strålhöjd5 '5 "
TypKraftig, justerbar höjd, stål
Användbar I Beam Span Max.22 fot 6 "
Hjuldiameter8"
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1001.7
Fartygets höjd (cm)66.04
Fartygets längd (cm)731.52
Fartygets bredd (cm)172.72
HS-kod8426190000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterI Bredd på strålflänsJag strålhöjdHjulbreddInre breddLastkapacitetMax. Jag strålhöjdMin. Jag strålhöjdPris
CALDWELL K90-1-7 / 10 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 7 fot | AD3RNZ 40M892 K90-1-7 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.7ft.4 '11 "92 245 kr
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 12 bärbar portalkran 2000 kg maxhöjd 7 fot | AD3RPA 40M893 K90-1-7 / 126"4"8"2"12 '4 "2000 lb.7ft.4 '11 "93 186 kr
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 14 bärbar portalkran 2000 kg maxhöjd 7 fot | AD3RPB 40M894 K90-1-7 / 146"4"8"2"14.3ft.2000 lb.7ft.4 '11 "87 561 kr
RFQ
CALDWELL K90-1-7/16 bärbar portalkran 2000lb maxhöjd 7 fot | AD3RPC 40M895 K90-1-7 / 166"4.66 "10 "2"16 '4 "2000 lb.7ft.4 '11 "98 126 kr
RFQ
CALDWELL K90-1-7/20 bärbar portalkran 2000lb maxhöjd 7 fot | AD3RPD 40M896 K90-1-7 / 208"4.66 "10 "3"18 '6 "2000 lb.7ft.5 '5 "89 281 kr
RFQ
CALDWELL K90-1-7 / 24 bärbar portalkran 2000 kg maxhöjd 7 fot | AD3RPE 40M897 K90-1-7 / 248"5.25 "12 "3"22 '6 "2000 lb.7ft.5 '5 "90 351 kr
RFQ
CALDWELL K90-1-9 / 10 Bärbar portalkran 2000 kg Maxhöjd 9 fot | AD3RPF 40M898 K90-1-9 / 106"3.33 "6"2"10 '4 "2000 lb.9ft.5 '11 "90 790 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CALDWELL K90-2-7/24 Bärbar portalkran 4000lb Max höjd 7 fot
108 637 kr /enhet