Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR DFSC0060025CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 6-32 X 1/4 Size, 100Pk | AE7KAN 5YPR6

CAMCAR DFSC0060025CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 6-32 X 1/4 Storlek, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AE7KAN Modell: DFSC0060025CP-PK100Korsreferens: 5YPR6
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
372SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
Dia./ trådstorlek6-32
Drivstorlek5 / 64 "
VäxeltypHex Socket
FinishSvartoxid
Huvud Dia.1 / 4 "
Huvudhöjd1 / 8 "
Head TypFlat
Längd under huvudet1 / 4 "
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns180,000 psi
Rockwell HårdhetC38 till C44
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.#6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 4 "
Tråd storlek6-32
TrådstilFullt gängat
GängtypGrov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.072
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR DFSC0060025CP-PK100 Socket Cap Screw Flat, 6-32 X 1/4 Storlek, 100Pk
372SEK /packa