VESTIL OLF-serien överliggande lastlyftare


Filter
Justerbar frihöjd: 38 3/4 ", 50 1/2", 62 1/4 " , Färg: Blå , Gaffelhöjd: 2" , Gaffellängd: 43.13 " , Gaffelbredd: 4" , Höjd: 86.06 " , Inkluderar: Fast gaffelbredd 27 1/2" , Längd: 48.13 " , Material: Stål , Max. Höjd: 86.06 " , Max. Resavstånd: 23.5 " , Plattformslängd: 43.13 " , Plattformsmaterial: Stål , Plattformsbredd: 27.5 " , Kraftkälla: Manuell , Bredd: 27.5 "
StilModellKapacitetPris (ex moms)
A
OLF-2-42
2000 Ibs39 799 SEK
RFQ
B
OLF-4-42
4000 Ibs47 452 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?