Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR DSSB0380325CP-PK25 Shoulder Screw, 5/16-18-3/8 Dia., 3 1/4 Length Size, 25Pk | AE7JZY 5YPF8

CAMCAR DSSB0380325CP-PK25 Axelskruv, 5/16-18-3/8 Dia., 3 1/4 Längd Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE7JZY Modell: DSSB0380325CP-PK25Korsreferens: 5YPF8

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 695 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek3 / 16 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.9 / 16 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell HårdhetC32-43
Skruvhuvud Dia.0.562 "
Skruvhuvudets höjd9 / 64 "
Ren styrka10,280 psi
Axeldia.3 / 8 "
Axellängd3.25 "
Axellängdstolerans0.005 "
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4175
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)11.18
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR DSSB0380325CP-PK25 Axelskruv, 5/16-18-3/8 Dia., 3 1/4 Längd Storlek, 25Pk
1 695 kr /packa