Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMCAR DSSB0500125CP-PK25 Axelskruv, 3/8-16-1/2 Dia., 1-1/4 Längd Storlek, 25Pk | AE7KAA 5YPG5

CAMCAR DSSB0500125CP-PK25 Axelskruv, 3/8-16-1/2 Dia., 1-1/4 Längd Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AE7KAA Modell: DSSB0500125CP-PK25Korsreferens: 5YPG5

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 745 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAxelskruv
Klass3A
Drivstorlek1 / 4 "
VäxeltypHex Socket
FinishEnkel
Huvud Dia.3 / 4 "
Huvudhöjd5 / 16 "
Head Styleräfflade
MaterialLegerat stål
Min. Brottgräns140,000 psi
Rockwell HårdhetC32-43
Skruvhuvud Dia.0.750 "
Skruvhuvudets höjd3 / 16 "
Ren styrka18,350 psi
Axeldia.1 / 2 "
Axellängd1.25 "
Axellängdstolerans0.005 "
gäng~~POS=TRUNC5 / 8 "
Tråd storlek3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.341
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7318158045
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMCAR DSSB0500125CP-PK25 Axelskruv, 3/8-16-1/2 Dia., 1-1/4 Längd Storlek, 25Pk
1 745 kr /packa