Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMPBELL 3991001 Spärrsats för integrerade krokar, 11-31 Storlek nr. | AD3DBE 3YDH3

CAMPBELL 3991001 Spärrsats för integrerade krokar, 11-31 Storlek nr.

Finns i lager
Artikel: AD3DBE Modell: 3991001Korsreferens: 3YDH3
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
420SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpärrpaket
FärgNatural
Dimension A3-7 / 32 "
Dimension B1"
Dimension C3-7 / 32 "
Dimension D1"
FinishNatural
MaterialStål
Handelsstorlek5 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
CAMPBELL 3990101 Spärrsats för integrerade krokar, 2-22 Storleksnr | CM7VVL 3990101145SEK
CAMPBELL 3990201 Spärrsats för integrerade krokar, 3-23 Storleksnr | CM7VVM 399020166SEK
RFQ
CAMPBELL 3990301 Spärrsats för integrerade krokar, 4-24 Storleksnr | CM7VVN 3990301158SEK
CAMPBELL 3990401 Spärrsats för integrerade krokar, 5-25 storleksnr | CM7VVP 3990401146SEK
CAMPBELL 3990501 Spärrsats för integrerade krokar, 6-26 Storleksnr | CM7VVQ 3990501164SEK
CAMPBELL 3990601 Spärrsats för integrerade krokar, 7-27 Storlek nr. | CM7VVR 3990601119SEK
RFQ
CAMPBELL 3990701 Spärrsats för integrerade krokar, 8-28 storleksnr | CM7VVT 3990701192SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMPBELL 3991001 Spärrsats för integrerade krokar, 11-31 Storlek nr.
420SEK /enhet