Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAMPBELL FV-4TLF Fjäderfotventil med lågt bly mässing 1 tum | AC7AGU 36Y053

CAMPBELL FV-4TLF Fjäderfotsventil Lågt bly Mässing 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC7AGU Modell: FV-4TLFKorsref: 36Y053
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
475SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfotventil
AnslutningstypFNPT
Kracktryck0.5 psi
Flöde 18 gpm
Längd4.75 "
MaterialMässing med låg bly
Max. Temp.190 grader F
Max. Vattentryck200 psi
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Totala höjden2"
SkärmmaterialRostfritt stål
TätningsmaterialNBR Gummi SN-919F
SittmaterialBlyfri brons
Storlek1"
VårmaterialRostfritt stål
Bredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8481301090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFlöde LängdBreddMaterialMax. Temp.Max. VattentryckTotala höjdenPris
CAMPBELL FV-3TLF Fjäderfotventil Mässing med låg bly 3/4 tum | AC7AGT 36Y052 FV-3TLF3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Mässing med låg bly190 grader F200 psi1.5 "361SEK
CAMPBELL FV-5TLF Fjäderfotventil Mässing med låg bly 1-1 / 4 | AC7AGV 36Y054 FV-5TLF1.25 "23 gpm4.75 "2"Mässing med låg bly190 grader F200 psi2"636SEK
CAMPBELL FV-6TLF Fjäderfotventil Mässing med låg bly 1-1 / 2 | AC7AGW 36Y055 FV-6TLF1.5 "25 gpm2.5 "2.5 "Mässing med låg bly190 grader F200 psi6.125 "934SEK
CAMPBELL FV-8TLF Fjäderfotventil med lågt bly mässing 2 tum | AC7AGX 36Y056 FV-8TLF2"30 gpm3"3"Mässing med låg bly190 grader F200 psi7.5 "1 452 kr
CAMPBELL 4100E Fjäderfotventil blyfri brons 3/4 | AE7JFP 5YM09 4100E3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Blyfri brons180 grader F250 psi1.5 "916SEK
CAMPBELL 4101E Fjäderfotventil blyfri brons 1 tum | AE7JFQ 5YM10 4101E1"18 gpm4.75 "2"Blyfri brons180 grader F250 psi2"952SEK
CAMPBELL 4102E Fjäderfotventil Blyfri brons 1-1 / 4 | AE7JFR 5YM11 4102E1.25 "23 gpm4.75 "1 9 / 10 "Blyfri brons180 grader F250 psi2"644SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAMPBELL FV-4TLF Fjäderfotsventil Lågt bly Mässing 1 tum
475SEK /enhet