CAMPBELL Fjäderfotventil


Filter
Kopplingstyp: FNPT , Spricktryck: 0.5 psi , Monteringsplats: Vertikal eller horisontell , Skärmmaterial: Rostfritt stål , Sätesmaterial: Blyfri brons , Fjädermaterial: Rostfritt stål
StilModellStorlekFlöde LängdBreddMaterialMax. Temp.Max. VattentryckTotala höjdenPris (ex moms)
A
4101E
1"18 gpm4.75 "2"Blyfri brons180 grader F250 psi2"811 SEK
B
FV-4TLF
1"18 gpm4.75 "2"Mässing med låg bly190 grader F200 psi2"475 SEK
B
FV-6TLF
1.5 "25 gpm2.5 "2.5 "Mässing med låg bly190 grader F200 psi6.125 "934 SEK
A
4104E
1.5 "25 gpm2.5 "2.5 "Blyfri brons180 grader F250 psi6.125 "1 495 SEK
B
FV-5TLF
1.25 "23 gpm4.75 "2"Mässing med låg bly190 grader F200 psi2"636 SEK
A
4102E
1.25 "23 gpm4.75 "1 9 / 10 "Blyfri brons180 grader F250 psi2"548 SEK
B
FV-8TLF
2"30 gpm3"3"Mässing med låg bly190 grader F200 psi7.5 "1 452 SEK
A
4105E
2"30 gpm3"3"Blyfri brons180 grader F250 psi7.5 "2 038 SEK
B
FV-3TLF
3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Mässing med låg bly190 grader F200 psi1.5 "361 SEK
A
4100E
3 / 4 "13 gpm3.75 "1.5 "Blyfri brons180 grader F250 psi1.5 "781 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?