Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CANTEX 5133105 Rörhus C 1 1/2 tum nav Pvc | AD7QUT 4FYP9

CANTEX 5133105 Rörkropp C 1 1/2 Inch Hub Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7QUT Modell: 5133105Korsreferens: 4FYP9
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
278SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedningskropp
Tillbaka typFlat
KroppsstilC
Kapacitet36.5 Cu.In.
FärgGrå
DesigntypPlatt rygg
FormForm 35
Farlig platsklassNej
Navstorlek1-1 / 2 "
MaterialPVC
TypIcke-metallisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4005
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetNavstorlekPris
CANTEX 5133101 Rörhus C 1/2 tum nav Pvc | AD7QUN 4FYP5 51331014.3 Cu.In.1 / 2 "123SEK
CANTEX 5133102 Rörhus C 3/4 tums nav Pvc | AD7QUP 4FYP6 51331026.5 Cu.In.3 / 4 "167SEK
CANTEX 5133103 Rörhus C 1 tum nav Pvc | AD7QUQ 4FYP7 513310311.8 Cu.In.1"169SEK
CANTEX 5133104 Rörhus C 1 1/4 tum nav Pvc | AD7QUR 4FYP8 513310425 Cu.In.1-1 / 4 "259SEK
CANTEX 5133107 Rörhus C 3 tum nav Pvc | AD7QUW 4FYR3 5133107198 Cu.In.3"2 186 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX 5133105 Rörkropp C 1 1/2 Inch Hub Pvc
278SEK /enhet