Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CANTEX 5133667 Conduit Body Lb 1 1/2 tums nav Pvc | AD7QUH 4FYN9

CANTEX 5133667 Rörkropp Lb 1 1/2 Inch Hub Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7QUH Modell: 5133667Korsreferens: 4FYN9

Få det Maj 6, Måndag
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
289SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLedningskropp
Tillbaka typFlat
KroppsstilLB
Kapacitet36.5 Cu.In.
FärgGrå
DesigntypPlatt rygg
FormForm 3
Farlig platsklassNej
Navstorlek1-1 / 2 "
MaterialPVC
TypIcke-metallisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.396
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)10.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetNavstorlekPris
CANTEX 5133663 Ledningskropp Lb 1/2 tum nav Pvc | AD7QUD 4FYN5 51336634.3 Cu.In.1 / 2 "117SEK
CANTEX 5133664 Rörhus Lb 3/4 tums nav Pvc | AD7QUE 4FYN6 51336646.5 Cu.In.3 / 4 "148SEK
CANTEX 5133665 Rörhus Lb 1 tums nav Pvc | AD7QUF 4FYN7 513366511.8 Cu.In.1"174SEK
CANTEX 5133666 Rörhus Lb 1 1/4 tums nav Pvc | AD7QUG 4FYN8 513366625 Cu.In.1-1 / 4 "242SEK
CANTEX 5133668 Rörhus Lb 2 tums nav Pvc | AD7QUJ 4FYP1 513366863.5 Cu.In.2"509SEK
CANTEX 5133669 Rörhus Lb 2 1/2 tums nav Pvc | AD7QUK 4FYP2 5133669198 Cu.In.2-1 / 2 "1 887 kr
CANTEX 5133670 Rörhus Lb 3 tums nav Pvc | AD7QUL 4FYP3 5133670198 Cu.In.3"1 949 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX 5133667 Rörkropp Lb 1 1/2 Inch Hub Pvc
289SEK /enhet