OMRON Unidirect kortvalsströmställare med kort vals


Filter
Ställdonets längd: 1.26 " , Kontaktformulär: SPDT , Nuvarande omdöme: 15A , Djup: 0.69 " , Differentialresor: 0.02 " , Husmaterial: Fenol , Längd: 1.94 " , Typ av ställdon: Unidirect kort rullspak , Spänningsvärde: 125/250/480 VAC
StilModellTerminal typHöjdMax. FörresaMonteringsdimensionDriftkraftDriftstemp. RäckviddÖver resorSläpp kraftPris (ex moms)
A
Z-15GW2277-B7-K
Skruva1.16 "0.094 "1.03 "centra6.0 oz.-25 grader till 80 grader C.0.094 "1.50 oz.291 SEK
B
Z-15GW2277
Löd1.05 "3.1mm1 "centra6.35 oz.-13 grader till 176 grader F.0.095 "1.48 oz.254 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?