A B Justerbara gafflar: Ja , Justerbara ben: Ja , Färg: Svart gul , Gaffellängd: 30 " , Gaffelbredd: 3.13 " , främre hjulmaterial: Poly på Poly , Horisontellt belastningscentrum: 16 " , Inkluderar: Operation Hand Winch , Typ av ben: Grensla , Lyft per handtagsvarv: 3 / 4 " , Lyfthöjd Max.: 59 " , Material: Stål , Max. Gaffel utvändig Dia.: 26 3 / 4 " , Max. Ben Inner Dia.: 47 1 / 4 " , Max. Bredd mellan gafflar: 26.75 " , Max. Bredd mellan benen: 54 " , Min. Gaffel utvändig Dia.: 6 1 / 4 " , Min. Ben Inner Dia.: 35 1 / 2 " , Antal hjul: 4 , Operation: Handvinsch , Kraftkälla: Manuell , Bakre hjulmaterial: Poly på Poly