CANTEX A53AE12 Schema 80 Conduit 1/2 tum 10 fot längd | AD7JVV 4EUC5

CANTEX A53AE12 Schema 80 ledning 1/2 tum 10 fot längd

Artikel: AD7JVV Modell: A53AE12Korsreferens: 4EUC5
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

307SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSchema 80 kanal
GrundmaterialIcke-metallisk
Inuti Dia.35 / 64 "
MaterialPVC
Nominell längd10 ft.
Nominell utanför dia.27 / 34 "
Handelsstorlek1 / 2 "
TypSchema 80
Vägg tjocklek11 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9945
Fartygets höjd (cm)8
Fartygets längd (cm)304.8
Fartygets bredd (cm)10.8
HS-kod3917230000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Bell End

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.Nominell utanför dia.HandelsstorlekVägg tjocklekPris
CANTEX A53AG12 Schema 80 ledning 3/4 tum 10 fot längd | AD7JVW 4EUC6 A53AG1247 / 64 "1-3 / 64 "3 / 4 "5 / 32 "425SEK
RFQ
CANTEX A53BA12 Schema 80 Ledning 1 tum 10 fot längd Pvc | AD7JVX 4EUC7 A53BA1261 / 64 "1-5 / 16 "1"11 / 64 "458SEK
RFQ
CANTEX A53BC12 Schema 80 Ledning 1-1/4 tum 10 fot längd | AD7JVY 4EUC8 A53BC121-17 / 64 "1-21 / 32 "1.25 "3 / 16 "770SEK
RFQ
CANTEX A53BE12 Schema 80 ledning 1-1 / 2 tum 10 fot längd | AD7JVZ 4EUC9 A53BE121.5 "1-29 / 32 "1.5 "13 / 64 "1 146 kr
RFQ
CANTEX A53CA12 Schema 80 rör 2 tum 10 fot längd Pvc | AD7JWA 4EUD1 A53CA121-59 / 64 "2.375 "2"7 / 32 "1 169 kr
RFQ
CANTEX A53CE12 Schema 80 ledning 2-1 / 2 tum 10 fotlängd | AD7JWB 4EUD2 A53CE122-21 / 64 "2.875 "2.5 "17 / 64 "1 503 kr
RFQ
CANTEX A53DA12 Schema 80 rör 3 tum 10 fot längd Pvc | AD7JWC 4EUD3 A53DA122-29 / 32 "3.5 "3"5 / 16 "2 155 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX A53AE12 Schema 80 ledning 1/2 tum 10 fot längd
307SEK /enhet