CHAINFLEX Kontrollkabel, 26 max ampere


Filter
Jacka färg: Grön , Jacka Material: PVC , Max. ampere: 26 , Max. Spänning: 600V , Min. Böjradie: 7.5 x OD , Antal ledare: 4 , Temp. Räckvidd: 23 grader till 158 grader F. , Trådfärg: Svart med vita siffror + (1) Grön / gul , Trådstorlek: 14 AWG
StilModellLedarmaterialNominell utanför dia.Skärmad / oskärmadSpolslängdPris (ex moms)
A
CF5-25-04
Ren koppar0.43 "UnshieldedSkär i längd, ordna med foten71 SEK
B
CF6-25-04
Ren koppar0.49 "SkärmadSkär i längd, ordna med foten109 SEK
B
CF6-25-04-25
Koppar0.49 "Skärmad25ft.2 132 SEK
B
CF6-25-04-100
Koppar0.49 "Skärmad100ft.8 886 SEK
A
CF5-25-04-25
Koppar0.43 "Unshielded25ft.1 712 SEK
A
CF5-25-04-100
Koppar0.43 "Unshielded100ft.6 848 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?