ASHCROFT Elektronisk tryckgivare


Filter
Noggrannhet: +/- 0.50% fullskala , Kompatibel med: Alla processer som är kompatibla med 316 rostfritt stål , Anslutningsstorlek: 1/8 "MNPT , Elektriska anslutningar: 4-stift Hirschmann Style A DIN 43650-A-kontakt , Bostad: 304 Stainless Steel , Drifttemp.: -40 grader till 257 grader F. , Utdata: 1 till 5 VDC , Ström som krävs: 9 till 36 VDC , Termiskt fel: +/- 3% (-4 till 185F)
StilModellMax. TryckMätområdePris (ex moms)
A
G17M0115DO60 #
1200 till 603 069 SEK
A
G17M0115DO300 #
6000 till 3003 069 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?