Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CANTEX EZ08SB Elbox Grunt Med Fäste Pvc | AD7RAL 4FZC4

CANTEX EZ08SB Elbox Grund med fäste Pvc

Finns i lager
Artikel: AD7RAL Modell: EZ08SBKorsreferens: 4FZC4
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
46SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk låda
RutetypShallow
Konsol typPlatt för montering på stud
Kapacitet8 Cu.In.
FärgGrå
Djup1.256 "
Höjd3.562 "
Längd1.256 "
MaterialPVC
Nominellt djup1.25 "
Nominell längd3-1 / 2 "
Nominell bredd2.375 "
Antal 1/2 "Back Knockouts4
Antal 1/2 "sidoutslag0
Antal gäng1
Bredd2.369 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0441
Fartygets höjd (cm)9.05
Fartygets längd (cm)3.19
Fartygets bredd (cm)6.02
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupRutetypKapacitetNominell breddAntal 1/2 "Back KnockoutsAntal gängBreddFärgPris
CANTEX EZ32DNR Elbox 2 Gang 32 Cu Tum Pvc | AD7RAB 4FZA4 EZ32DNR3-1 / 16 "Strömbrytare / uttag32 Cu.In.3 15 / 16 "823.986 "Ljusblå77SEK
CANTEX EZ44TNR Elbox 3 Gang 44 Cu Inch Pvc | AD7RAC 4FZA5 EZ44TNR2.75 "Strömbrytare / uttag44 Cu.In.5.75 "1235.809 "Ljusblå129SEK
CANTEX EZ55QNB Elbox 4 gängar 55 Cu tum Pvc | AD7RAD 4FZA6 EZ55QNB2.625 "Strömbrytare / uttag55 Cu.In.3.75 "1247.625 "Grå199SEK
CANTEX EZ20SBR Elektrisk låda 1 gäng 20.3 Cu tum Pvc | AD7RAE 4FZA7 EZ20SBR3"Strömbrytare / uttag20.3 Cu.In.2.25 "412.231 "Grå43SEK
CANTEX EZ48DNR Elektrisk låda 2 gäng 48 Cu tum Pvc | AD7RAF 4FZA8 EZ48DNR3"Strömbrytare / uttag48 Cu.In.4"824.007 "Grå179SEK
CANTEX EZ74TNR Elbox 3 Gang 74 Cu Inch Pvc | AD7RAG 4FZA9 EZ74TNR3"Strömbrytare / uttag74 Cu.In.4"1236.006 "Grå170SEK
CANTEX EZ18XNR Elbox 4 tum fyrkantig 18cu tum Pvc | AD7RAH 4FZC1 EZ18XNR1.5 "4 "Square18 Cu.In.4"823.976 "Ljusblå106SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CANTEX EZ08SB Elbox Grund med fäste Pvc
46SEK /enhet