Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AC3WLQ 2X464

CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt på/av

Finns i lager
Artikel: AC3WLQ Modell: 2FA54-73Korsreferens: 2X464

Få det Maj 7, Tisdag
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
44SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBrytare
AC-kontaktbetyg15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
StälldonfärgSilver
Ställdonets längd0.68 "
KontaktformulärSPST
HP3/4
Monteringshål0.5 "Dia.
Antal anslutningar2
Driftstemp. Räckvidd0 grader till 150 grader F.
Stam Dia. och trådstorlek0.47 "
VäxelfunktionPå Av
TerminalerSkruva

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Stamfärg (silver)

Produktvarianter

ProduktModellVäxelfunktionAC-kontaktbetygStälldonets längdTerminalerHPMonteringshålAntal anslutningarStam Dia. och trådstorlekPris
CARLING TECHNOLOGIES 2FAA01-73 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AA2BHQ 10C564 2FAA01-73På Av20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik10.469 "Dia.20.406 "64SEK
CARLING TECHNOLOGIES CA201-73 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt på / av | AA2BHR 10C565 CA201-73På Av20A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik1.50.469 "Dia.20.406 "57SEK
CARLING TECHNOLOGIES LT-1511-610-012 Vippströmbrytare Spst 3-kontakt På / av | AA2BHZ 10C572 LT-1511-610-012På Av15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "1/4 "flik3/40.469 "Dia.30.406 "102SEK
CARLING TECHNOLOGIES 110-S-73 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AB4CVW 1X687 110-S-73På Av6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.687 "Skruva-0.5 "Dia.20.5 "69SEK
CARLING TECHNOLOGIES 111-16-73 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / av | AB4CWG 1X878 111-16-73På Av6A @ 125 VAC, 3A @ 250 VAC0.68 "6 "trådkabel-0.5 "Dia.2-61SEK
CARLING TECHNOLOGIES 6FA54-73 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt av / på | AE2EUG 4X200 6FA54-73Tillfällig på / av15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Skruva3/40.5 "Dia.2-76SEK
CARLING TECHNOLOGIES 6FA58-73 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt På / Av | AE2EUH 4X201 6FA58-73På / tillfälligt av15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC0.68 "Skruva3/40.5 "Dia.2-69SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2FA54-73 Vippströmbrytare Spst 2-kontakt på/av
44SEK /enhet