Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES CMB-203-27G3N-WA/20 Strömbrytare Termisk 20A 250VAC/32DC | AD9UXU 4VA65

CARLING TECHNOLOGIES CMB-203-27G3N-WA/20 Strömbrytare Termisk 20A 250VAC/32DC

Finns i lager
Artikel: AD9UXU Modell: CMB-203-27G3N-WA/20Korsreferens: 4VA65
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
41SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStrömbrytare
Växelspänning250 VAC
LUFT @ 120VACInte betygsatt
LUFT @ 125VDCInte betygsatt
LUFT @ 240VAC0.2KA
LUFT @ 65VDCInte betygsatt
AIR-betyg2.5kA
Amps20
StrömbrytartypTermisk
KurvtypMedium
DC-spänningsvärde32 VDC
Djup1.78 "
Längd1.15 "
Max. AIR-betygInte betygsatt
Max. Trådstorlek12 AWG
Monteringstyp3/8 "krage
Antal poler1
Fas1
Byt typPush Button
Terminalanslutning1/4 "flik
Bredd0.55 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)15.49
HS-kod8536200040
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellStrömbrytartypVäxelspänningLUFT @ 120VACDC-spänningsvärdeDjupLängdMax. TrådstorlekMonteringstypPris
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-450 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 5A 277VAC / 80DC | AA2BJR 10C588 AA1-B0-34-450 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING-TEKNIK AA1-B0-34-475 -5D1-C Strömbrytare Magnetisk 7.5A 277AC / 80DC | AA2BJT 10C589 AA1-B0-34-475 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-610 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 10A 277VAC / 80DC | AA2BJU 10C590 AA1-B0-34-610 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-615 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 15A 277VAC / 80DC | AA2BJV 10C591 AA1-B0-34-615 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-620 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 20A 277VAC / 80DC | AA2BJW 10C592 AA1-B0-34-620 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES AA1-B0-34-630 -5D1-C Strömbrytare magnetisk 30A 277VAC / 80DC | AA2BJX 10C593 AA1-B0-34-630 -5D1-CMagnetisk277 VAC2kA80 VDC2.03 "2"Inte specificeradSkruva på212SEK
CARLING TECHNOLOGIES MA1-B-34-450-1-A26-BE Strömbrytare magnetisk 5A 250VAC / 80DC | AA2BKC 10C598 MA1-B-34-450-1-A26-B-EMagnetisk250 VAC1.5kA80 VDC1.9 "1.56 "Inte specificeradSnap-In227SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES CMB-203-27G3N-WA/20 Strömbrytare Termisk 20A 250VAC/32DC
41SEK /enhet