Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CARLING TECHNOLOGIES TIGK51-6S-BL-NBL Vippomkopplare Dpst 4 Anslutningar | AD2ZWR 3XC55

CARLING TECHNOLOGIES TIGK51-6S-BL-NBL Vippbrytare Dpst 4 Anslutningar

Finns i lager
Artikel: AD2ZWR Modell: TIGK51-6S-BL-NBLKorsreferens: 3XC55
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
82SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVippströmbrytare
AC-kontaktbetyg15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VAC
KroppsfärgSvart
KontaktformulärDPST
HP3/4 @ 125 till 250V
Monteringshål0.83 "x 1.45"
Antal anslutningar4
Byt färgSvart
VäxelfunktionPå Av
Terminaler1/4 "flik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygKontaktformulärHPMonteringshålAntal anslutningarTerminalerPris
CARLING TECHNOLOGIES V1D1S00B-AZC00-000 Vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AA2BJK 10C582 V1D1S00B-AZC00-000-SPST1/20.83 "x 1.45"21/4 "flik64SEK
CARLING TECHNOLOGIES RA911-RB-BON Vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AA8TWT 1A822 RA911-RB-BON16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "flik23SEK
CARLING TECHNOLOGIES RA911-VB-B-1-V Vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AA8TWU 1A823 RA911-VB-B-1-V16A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/40.470 "x 1.070"21/4 "flik26SEK
CARLING TECHNOLOGIES TIGA51-6S-BL-NBL Vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AD2ZWP 3XC53 TIGA51-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"21/4 "flik67SEK
CARLING TECHNOLOGIES TIGA54-6S-BL-NBL Vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AD2ZWQ 3XC54 TIGA54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"2Skruva78SEK
CARLING TECHNOLOGIES TIGK54-6S-BL-NBL Vippomkopplare Dpst 4 Anslutningar | AD2ZWT 3XC56 TIGK54-6S-BL-NBL15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACDPST3/4 @ 125 till 250V0.83 "x 1.45"4Skruva109SEK
CARLING TECHNOLOGIES RGSCA211-RB-BO Vippomkopplare Spst 2-anslutningar | AD2ZWU 3XC57 RGSCA211-RB-BO15A @ 125 VAC, 10A @ 250 VACSPST3/4 @ 125 till 250V0.860 "x 1.070"21/4 "flik49SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES TIGK51-6S-BL-NBL Vippbrytare Dpst 4 Anslutningar
82SEK /enhet