Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CAROL 02303.R5.02 Lampkabel Spt-2 16 Awg Vit | AD7DKU 4DPE1

CAROL 02303.R5.02 Lampsladd Spt-2 16 Awg Vit

Finns i lager
Artikel: AD7DKU Modell: 02303.R5.02Korsreferens: 4DPE1
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
1 241 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLampkabel
FärgWhite
LedarmaterialKoppar
Max. Förstärkare13
Nominell utanför dia.0.155 "x 0.295"
Antal ledare2
Spolslängd250ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.
Spänning300V
Trådstorlek16 AWG
TrådtypSPT-2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.0442
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)16.76
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgMax. FörstärkareNominell utanför dia.TrådstorlekTrådtypPris
CAROL 02301.R5.08 ​​Lampkabel Spt-1 18 Awg Brun | AB3YFR 1W566 02301.R5.08Brun100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-11 155 kr
CAROL 02301.R5.02 Lampkabel Spt-1 18 Awg Vit | AC3TNF 2W374 02301.R5.02White100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1932SEK
CAROL 02301.R5 01 Lampkabel Spt-1 18 Awg Svart | AD7DKP 4DPD6 02301.R5 01Svart100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-11 179 kr
CAROL 02304.R5.90 Lampkabel Spt-1 18 Awg Klar | AD7DKQ 4DPD7 02304.R5.90Rensa100.107 "x 0.210"18 AWGSPT-1904SEK
CAROL 02303.R5.01 Lampkabel Spt-2 16 Awg Svart | AD7DKT 4DPD9 02303.R5.01Svart130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-21 012 kr
CAROL 02303.R5.08 ​​Lampkabel Spt-2 16 Awg Brun | AD7DKV 4DPE2 02303.R5.08Brun130.155 "x 0.295"16 AWGSPT-21 294 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL 02303.R5.02 Lampsladd Spt-2 16 Awg Vit
1 241 kr /enhet