CAROL 2723 Servicekabel SOOW Svart 14/2 100 fot | AF6YTY 20PY71

CAROL 2723 Servicesladd SOOW Svart 14/2 100 fot

Finns i lager
Artikel: AF6YTY Modell: 2723Korsreferens: 20PY71

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 484 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Jacka färgSvart
Jacka MaterialGummi
Jacka typ
Max. Förstärkare18
Max. Spänning600
Nominell utanför dia.0.51 "
Antal ledare2
Spolslängd100ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 90 grader C.
TrådfärgSvart, Vit
Trådstorlek14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.965
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Inomhus / Utomhus (Inomhus / Utomhus)

Produktvarianter

ProduktModellMax. FörstärkareNominell utanför dia.Antal ledareSpolslängdTrådfärgTrådstorlekPris
CAROL 2766 Servicekabel SOOW Svart 16/4 25 fot | AB4ZJJ 20PX91 2766100.42 "425ft.Svart, vit, röd, grön16 AWG530SEK
CAROL 02763 Servicekabel SOOW Svart 18/2 25 fot | AF6YHY 20PX82 02763100.345 "225ft.Svart, Vit18 AWG749SEK
CAROL 02769 Servicekabel SOOW Svart 18/3 25 fot | AF6YHZ 20PX83 02769100.365 "325ft.Svart, Vit, Grön18 AWG844SEK
CAROL 02770 Servicekabel SOOW Svart 18/4 25 fot | AF6YJA 20PX84 0277070.39 "425ft.Svart, vit, röd, grön18 AWG1 150 kr
CAROL 02722 Servicekabel SOOW Svart 16/2 25 fot | AF6YPX 20PX89 02722130.37 "225ft.Svart, Vit16 AWG918SEK
CAROL 2723 Servicekabel SOOW Svart 14/2 25 fot | AF6YQC 20PX96 2723180.51 "225ft.Svart, Vit14 AWG1 156 kr
CAROL 02768 Servicekabel SOOW Svart 14/4 25 fot | AF6YQE 20PX98 02768150.575 "425ft.Svart, vit, röd, grön14 AWG927SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL 2723 Servicesladd SOOW Svart 14/2 100 fot
4 484 kr /enhet