MEDCASTER Vridbar spindelhjul med total lås


Filter
Caster Brake ingår: Ja , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjulform: Standard , Kärnmaterial: polyolefin , Låstyp: Totalt lås , Icke-märkning: Ja , Tråd storlek: 1 / 2-13
StilModellRacewayBroms typCaster Load Rating RangeStam Dia.StamlängdStammtypTemp. RäckviddHjullagerPris (ex moms)
A
CH05TPP125TLGR09G
Dubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Precisionsboll1 079 SEK
B
SS05AMP125TLGR09G
Dubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Boll124 SEK
C
CN02NRP100TLGR01G
Dubbel bollTotal-Lock0 till 299 pund7 / 16 "7 / 8 "Friktionsring-35 grader till 175 grader F.Precisionsboll334 SEK
D
CH03TPP125TLXRN2G
Dubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund13 / 16 "2.25 "Expanderande adapter-45 grader till 180 grader F.Precisionsboll62 SEK
A
CH03TPP125TLGR09G
Dubbel bollAvslutande slut0 till 299 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Precisionsboll52 SEK
E
NG05QDP125TLGR09G
PrecisionsbollAvslutande slut300 till 999 pund27 / 32 "2.187 "Friktionsring-45 grader till 180 grader F.Boll883 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?