CAROL C1202.41.01 Flertrådig flätskyddskabel | AF6VYM 20LA22

CAROL C1202.41.01 Multi Conductor Braid Shield-kabel

Finns i lager
Artikel: AF6VYM Modell: C1202.41.01Korsreferens: 20LA22

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlätad kabel för flätad skärm
Ledarstorlek18 AWG
Jacka färgSvart
Jacka MaterialCarolprene (R)
Längd100ft.
Nominell utanför dia.0.295 "
Antal ledare2
Skärmad / oskärmadSkärmad
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Fast / strandad (strandad)

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypArtikelJacka MaterialLängdNominell utanför dia.Antal ledarePris
CAROL C1202.41.01 Kabelmikrofon 18/2 1000Ft Svart | AB4LJY 1YPY1 C1202.41.01Mikrofonenkommunikations~~POS=TRUNCCarolprene Gummi1000ft.0.295 "218 104 kr
CAROL C1206.41.01 Kabelkommunikation 18/6 1000Ft Svart | AB4LJZ 1YPY2 C1206.41.01Kommunikation och kontrollkommunikations~~POS=TRUNCCarolprene Gummi1000ft.0.37 "626 907 kr
CAROL C1206.41.01 Flätad kabel för flätad skärm | AF6VYN 20LA23 C1206.41.01-Flätad kabel för flätad skärmCarolprene (R)100ft.0.37 "66 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C1202.41.01 Multi Conductor Braid Shield-kabel
4 801 kr /enhet