CAROL Carolprene flerledarkabel, flätad skärm


Filter
Färg: Svart , Ledarstorlek: 18 AWG , Ledartyp: Konserverad koppar , Isolering: Gummi , Jackans färg: Svart , Skärmad / Oskärmad: Skärmad , Avskärmning: Klar Mylar Wrap, 80% Tinned Copper Braid, Cotton Wrap , Spolens/spolens längd (ft.): 1000 , Temp. Räckvidd: -4 grader till 140 grader F. , Vertikal brickflamtest: UL VW-q , Spänning: 300
StilModellkabeltypArtikelJacka MaterialLängdNominell utanför dia.Antal ledarePris (ex moms)
A
C1202.41.01
-Flätad kabel för flätad skärmCarolprene (R)100ft.0.295 "24 801 SEK
B
C1206.41.01
-Flätad kabel för flätad skärmCarolprene (R)100ft.0.37 "66 198 SEK
B
C1206.41.01
Kommunikation och kontrollkommunikations~~POS=TRUNCCarolprene Gummi1000ft.0.37 "626 907 SEK
A
C1202.41.01
Mikrofonenkommunikations~~POS=TRUNCCarolprene Gummi1000ft.0.295 "218 104 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?