CAROL C1202.41.01 Kabelmikrofon 18/2 1000Ft Svart | AB4LJY 1YPY1

CAROL C1202.41.01 Kabelmikrofon 18/2 1000 fot svart

Finns i lager
Artikel: AB4LJY Modell: C1202.41.01Korsreferens: 1YPY1

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

18 104 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkommunikations~~POS=TRUNC
kabeltypMikrofonen
Kapacitans61.0 pF / ft
FärgSvart
Ledarens färgkod Tabellnummer5
Ledarstorlek18 AWG
LedartypKonserverad koppar
ImpedansLåg
IsoleringGummi
IsoleringsmaterialGummi
Jacka färgSvart
Jacka MaterialCarolprene Gummi
Längd1000ft.
Nominell utanför dia.0.295 "
Antal ledare2
Skärmad / oskärmadSkärmad
SkärmKlar Mylar Wrap, 80% Tinned Copper Braid, Cotton Wrap
SkyddsmaterialFläta
Spol- / spollängd (ft.)1000
Temp. Räckvidd-4 grader till 140 grader F.
Test av vertikalt fackflammaUL VW-q
Spänning300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 27.81
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)34.8
Fartygets bredd (cm)34.8
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellkabeltypArtikelJacka MaterialLängdNominell utanför dia.Antal ledarePris
CAROL C1206.41.01 Kabelkommunikation 18/6 1000Ft Svart | AB4LJZ 1YPY2 C1206.41.01Kommunikation och kontrollkommunikations~~POS=TRUNCCarolprene Gummi1000ft.0.37 "626 907 kr
CAROL C1202.41.01 Flertrådig flätskyddskabel | AF6VYM 20LA22 C1202.41.01-Flätad kabel för flätad skärmCarolprene (R)100ft.0.295 "24 801 kr
CAROL C1206.41.01 Flätad kabel för flätad skärm | AF6VYN 20LA23 C1206.41.01-Flätad kabel för flätad skärmCarolprene (R)100ft.0.37 "66 198 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL C1202.41.01 Kabelmikrofon 18/2 1000 fot svart
18 104 kr /enhet