CAROL CP6.30.07 Cable Cat 6 23 AWG 1000 fot Blå | AF7JAA 21EN41

CAROL CP6.30.07 Kabel Cat 6 23 AWG 1000 fot Blå

Finns i lager
Artikel: AF7JAA Modell: CP6.30.07Korsreferens: 21EN41

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 818 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKabel med tvinnat par
Böj Radius1"
Kategorityp6
Frekvens250 MHz
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Jacka färgBlå
Jacka MaterialPVC
Längd1000ft.
Antal ledarpar4
Driftstemp. Räckvidd-20 grader till 75 grader C.
Utanför Dia.0.2 "
FörpackningstypDra Pac
FörpackningPull-Pac (R) II
Dragningskraft32 lb.
Skärmad / oskärmadUnshielded
Trådstorlek23 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.06
Fartygets höjd (cm)38.61
Fartygets längd (cm)40.89
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8544493080

Produktinformation:

    • Installation Temp. Räckvidd (0 grader till 60 grader C)
    • Plenumklassificerad (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellLängdFörpackningPris
CAROL CP6.30.07 Kabel, kategori 6, 23 AWG, 100 CP6.30.07100ft.Pull-Pac (R)3 431 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL CP6.30.07 Kabel Cat 6 23 AWG 1000 fot Blå
6 818 kr /enhet