CAROL E3522S.41.07 Brandlarm / livslängd Säkerhetskabel 14awg 1000 fot | AB6MDY 21Y934

CAROL E3522S.41.07 Brandlarm/livssäkerhetskabel 14awg 1000 fot

Finns i lager
Artikel: AB6MDY Modell: E3522S.41.07Korsref: 21Y934

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelkommunikations~~POS=TRUNC
kabeltypOskyddad, plenum
FärgMörkblå
Ledarstorlek14 AWG
LedartypMassivt naket koppar
IsoleringHögkvalitativ, CoIor-kodad Flexguard (R) PVC
IsoleringsmaterialPremiumkvalitet, färgkodad Flexguard (R) PVC
Jacka färgMörkblå
Jacka MaterialHögkvalitativ Flexguard (R) PVC
Längd1000ft.
NEC-artikel760
Nominell utanför dia.0.205 "
Antal ledare2
Skärmad / oskärmadUnshielded
SkyddsmaterialIngen
Spol- / spollängd (ft.)1000
StranFastämne
Temp. Räckvidd+32 F till +167 F (0 C till +75 C)
Test av vertikalt fackflammaUppfyller NFPA 262 & CSA FT-6 Steiner Tunnel Fire Tests för plenumapplikationer; CA State Fire Marshall godkänd
Spänning300

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 16.92
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellJacka MaterialkabeltypFärgLängdNEC-artikelNominell utanför dia.Antal ledareSkärmad / oskärmadPris
CAROL E1032S.18.10 Trådljud och säkerhet 18 Awg Grå | AA8YKM 1ATJ3 E1032S.18.10PVCLjud och säkerhet, RiserGrå500ft.7250.156 "2Unshielded1 903 kr
CAROL E1034S.18.10 Trådljud och säkerhet 18 Awg Grå | AA8YKN 1ATJ4 E1034S.18.10PVCLjud och säkerhet, RiserGrå500ft.7250.187 "4Unshielded3 532 kr
CAROL E3032S.18.86 Trådljud och säkerhet 18 Awg Natural | AA8YKP 1ATJ6 E3032S.18.86Flexguard (R) PVCLjud och säkerhet, plenumGrå500ft.800 Typ CMP0.156 "2Unshielded2 265 kr
CAROL E3034S.18.86 Trådljud och säkerhet 18 Awg Natural | AA8YKQ 1ATJ7 E3034S.18.86Flexguard (R) PVCLjud och säkerhet, plenumGrå500ft.800 Typ CMP0.185 "4Unshielded4 136 kr
CAROL E2002S.18.10 Trådljud och säkerhet 22 Awg Grå | AA8YKR 1ATJ8 E2002S.18.10PVCLjud och säkerhet, RiserGrå500ft.7250.132 "2Skärmad1 570 kr
CAROL E2006S.18.10 Trådljud och säkerhet 22 Awg Grå | AA8YKV 1ATK6 E2006S.18.10PVCLjud och säkerhet, RiserGrå500ft.725 typ CL3R, 800 typ CMR0.173 "6Skärmad3 018 kr
CAROL E2008S.18.10 Trådljud och säkerhet 22 Awg Grå | AA8YKW 1ATK7 E2008S.18.10PVCLjud och säkerhet, RiserGrå500ft.725 typ CL3R, 800 typ CMR0.195 "8Skärmad3 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL E3522S.41.07 Brandlarm/livssäkerhetskabel 14awg 1000 fot
11 962 kr /enhet