CAROL W6073.33.01 Bärbar sladd Soow 6/3 Awg 100 fot 55a | AE7MFJ 5ZG86

CAROL W6073.33.01 Bärbar sladd Soow 6/3 Awg 100 fot 55a

Finns i lager
Artikel: AE7MFJ Modell: W6073.33.01Korsreferens: 5ZG86

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 019 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar sladd
LedarmaterialKoppar
Inomhus / Utomhus / Inomhus / UtomhusInomhus Utomhus
Jacka färgSvart
Jacka MaterialCarolprene (R)
Jacka typ
Max. Förstärkare55
Max. Spänning600
Nominell utanför dia.0.98 "
Antal ledare3
Spolslängd100ft.
Strandad / fastStranded
Temp. Räckvidd-40 grader till 194 grader F.
TrådfärgSvart, Vit, Grön
Trådstorlek6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 31.5
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)35.05
HS-kod8544493080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddLedarmaterialJacka färgTrådfärgTrådstorlekJacka MaterialMax. FörstärkareNominell utanför dia.Pris
CAROL 09405.35.01 Bärbar sladd Soow 14/5 Awg 250 fot 12a | AB3MXM 1UGV8 09405.35.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, vit, röd, grön, orange14 AWGVu-Tron (R) EPDM Gummi120.645 "12 071 kr
CAROL 09205.35.01 Portable Cord Soow 12/5 Awg 250 Feet 16a | AB3MXN 1UGV9 09205.35.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, vit, röd, grön, orange12 AWGVu-Tron (R) EPDM Gummi160.715 "19 084 kr
CAROL 02765.82.01 Bärbar sladd Soow 16/3 Awg 100 fot 13a | AB4LJM 1YPW7 02765.82.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, Vit, Grön16 AWGEPDM gummi130.39 "1 693 kr
CAROL 02762.82.01 Bärbar sladd Soow 14/3 Awg 100 fot 18a | AB4LJN 1YPW8 02762.82.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, Vit, Grön14 AWGEPDM gummi180.535 "2 781 kr
CAROL 02725.82.01 Bärbar sladd Soow 12/3 Awg 100 fot 25a | AB4LJP 1YPW9 02725.82.01-40 grader till 194 grader F.KopparSvartSvart, Vit, Grön12 AWGEPDM gummi250.595 "3 908 kr
CAROL 02635.35T.05 Bärbar sladd Soow 16/3 Awg 250 fot 13a | AC3HLR 2TKW9 02635.35T.05-58 grader till 221 grader F.Konserverad kopparGulSvart, vit, grön / gul16 AWGEPDM Super Vu-Tron (R) Supreme gummi130.395 "5 575 kr
CAROL 02636.15T.05 Bärbar sladd Soow 16/4 Awg 250 fot 10a | AC3HLT 2TKX1 02636.15T.05-58 grader till 221 grader F.Konserverad kopparGulSvart, vit, röd, grön / gul16 AWGEPDM Super Vu-Tron (R) Supreme gummi100.425 "13 456 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CAROL W6073.33.01 Bärbar sladd Soow 6/3 Awg 100 fot 55a
16 019 kr /enhet