Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CASH ACME EB45 Tryckregulator 3/4 tum Npt 400 Psi | AG2MFA 31LH28

CASH ACME EB45 tryckregulator 3/4 tum Npt 400 Psi

Finns i lager
Artikel: AG2MFA Modell: EB45Korsreferens: 31LH28

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialBronze
ComplianceIAPMO
AnslutningstypNPT
Höjd5.125 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
Längd3 13 / 32 "
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
Tryckjusteringsområde10 till 70 psi
TätningsmaterialEPDM

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5175
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8481809015

Produktvarianter

ProduktModellPris
CASH ACME 23136-0045 Tryckregulator, 3/4 tums inloppsstorlek, 3/4 tums utloppsstorlek, 5 1/2 tums längd | CJ3BDF 49EL62 23136-00451 801 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH ACME EB45 tryckregulator 3/4 tum Npt 400 Psi
1 156 kr /enhet