A lager: Boll , Kondensator krävs: Nej , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: Energieffektiva , Ram: 48 , Rammaterial: Stål , grön certifiering eller annat erkännande: Energimedvetna , Hz: 50/60 , Isoleringsklass: B , Inverter klassad: Ja , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: 3-fas , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell eller vertikal axel ner , Motoraxeldesign: Flat , Termiskt motorskydd: Ingen , Antal hastigheter: 1 , Fas: 3 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 1.5 " , Spänning: 208-230/460 , Garanti: 1 Years
Motorer för allmänt ändamål, 3 -fas
Dayton 3-fas växelströmsmotorer för allmänna ändamål är designade för kontinuerlig drift i pumpar, fläktar, fläktar och transportörer. Dessa motorer har en hastighet och kan producera en maximal hastighet på 3450 rpm. Deras valsade stålkonstruktion med öppet droppsäkert hölje ger korrosionsbeständighet och säker drift. De är klass B-isolerade för att tåla höga temperaturer. Dessa motorer kan monteras i både horisontell och vertikal orientering. NEMA-klassad nominell verkningsgrad säkerställer maximala energibesparingar. Välj från ett brett utbud av dessa generella motorer, tillgängliga i 1/4, 1/3 och 1/2 HP på Raptor Supplies.