KASSAVENTIL 1455-0120 Tryckregulator 2 tum 90 till 150 psi | AD2KJD 3PZP1

CASH VALVE 1455-0120 tryckregulator 2 tum 90 till 150 psi

Finns i lager
Artikel: AD2KJD Modell: 1455-0120Korsreferens: 3PZP1

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

31 690 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialBronze
Höjd12 "
Inloppsstorlek2"
Längd9.25 "
Max. Tryck400 psi
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek2"
Tryckjusteringsområde90 till 150 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.53
Fartygets höjd (cm)34.29
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Kontantventil 1455-0120 tryckregulator är idealisk för industriella miljöer för att upprätthålla exakta trycknivåer i system. Det används i ångutrustning och HVAC-system för kemisk bearbetning och tillverkning.

Funktioner:

  • Denna regulator erbjuder inlopps- och utloppsstorlekar på 2 tum för effektiv flödeskontroll.
  • Den har bronskonstruktion för långvarig prestanda och har ett maximalt tryck på 400 psi.
  • Denna 2-tums tryckregulator erbjuder tryckjustering från 90 till 150 psi för exakt tryckreglering.
  • Den har en maximal temperaturhanteringskapacitet på 180 grader F, vilket säkerställer driftsstabilitet även i högtemperaturmiljöer.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar man denna Cash Valve-tryckregulator?

A.

  • Se till att systemet stängs av och trycket släpper för att förhindra olyckor.
  • Välj en lämplig plats med hänsyn till tillgänglighet och flödesriktning.
  • Rengör inlopps-/utloppsrören och säkerställ rena, oskadade gängor.
  • Om det behövs, applicera gängtätningsmedel för att förhindra läckage.
  • Installera regulatorn med korrekt orientering och stöd.
  • Fäst rör till regulatorns inlopps- och utloppsanslutningar.
  • Använd lämpliga skiftnycklar för att säkra anslutningarna.
  • Ställ in önskat tryckområde med regulatorns ratt.
  • Slå på systemet, övervaka efter läckor och åtgärda om det upptäcks.

F. Hur väljer jag rätt tryckregulator för min applikation?

S. Att välja lämplig regulator innebär att man överväger faktorer, såsom din applikations tryckområde, flödeshastighet, vätskekompatibilitet och noggrannhet.

F. Vad är skillnaden mellan en tryckregulator och en övertrycksventil?

A. En tryckregulator kontrollerar och upprätthåller en konsekvent trycknivå i ett system, medan en övertrycksventil är utformad för att släppa ut övertryck från ett system för att förhindra övertryckssituationer.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdMax. TryckMax. Temp.UtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
KASSAVENTIL 12397-0028 Tryckregulator 1 tum 10 till 45 psi | AD2KFL 3PZF2 12397-00287.625 "1"2.125 "250 psi400 grader F1"10 till 45 psi12 783 kr
KASSAVENTIL 12397-0040 Tryckregulator 1 tum 20 till 60 psi | AD2KFM 3PZF3 12397-00407.625 "1"2.125 "250 psi400 grader F1"20 till 60 psi12 783 kr
KASSAVENTIL 12397-0011 Tryckregulator 1 tum 2 till 20 psi | AD2KFN 3PZF4 12397-00117.625 "1"2.125 "250 psi400 grader F1"2 till 20 psi12 783 kr
KASSAVENTIL 12397-0078 Tryckregulator 1 tum 55 till 100 psi | AD2KFP 3PZF5 12397-00787.625 "1"2.125 "250 psi400 grader F1"55 till 100 psi12 783 kr
KASSAVENTIL 12397-0120 Tryckregulator 1 tum 90 till 150 psi | AD2KFQ 3PZF6 12397-01207.625 "1"2.125 "250 psi400 grader F1"90 till 150 psi12 783 kr
KASSAVENTIL 15580-0030 Tryckregulator 1/2 tum 10 till 50 psi | AD2KFR 3PZF7 15580-00306.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 grader F1 / 2 "10 till 50 psi6 629 kr
KASSAVENTIL 15580-0016 Tryckregulator 1/2 tum 2 till 30 psi | AD2KFT 3PZF8 15580-00166.625 "1 / 2 "4.5 "250 psi400 grader F1 / 2 "2 till 30 psi6 629 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 1455-0120 tryckregulator 2 tum 90 till 150 psi
31 690 kr /enhet