Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KASSAVENTIL 14851-0275 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 275 Psi Ss | AD2LGQ 3RAA7

CASH VALVE 14851-0275 Övertrycksventil 1/2 tum 275 Psi Ss

Finns i lager
Artikel: AD2LGQ Modell: 14851-0275Korsreferens: 3RAA7
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
47 314 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body MaterialRostfritt stål
SkivmaterialRostfritt stål
Fabriksinställt tryck275 psi
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden6.75 "
Total längd4.75 "
tryck~~POS=TRUNC150 till 400 psi
SittmaterialRostfritt stål
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd40 grader till 450 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.275
Fartygets höjd (cm)22.35
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdtryck~~POS=TRUNCPris
KASSAVENTIL 13724-0010 Tryckavlastningsventil 1 tum 10 psi Ss | AD2KMN 3PZZ9 13724-001010 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 till 20 psi57 102 kr
KONTANTVENTIL 13724-0278 Tryckavlastningsventil 1 tum 278 Psi Ss | AD2LGJ 3RAA1 13724-0278278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 till 380 psi57 102 kr
KASSAVENTIL 13724-0055 Tryckavlastningsventil 1 tum 55 Psi Ss | AD2LGK 3RAA2 13724-005555 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 till 90 psi57 102 kr
KASSAVENTIL 13724-0350 Övertrycksventil 1 tum 350 Psi Ss | AD2LGL 3RAA3 13724-0350350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 till 400 psi57 102 kr
KONTANTVENTIL 13724-0083 Tryckavlastningsventil 1 tum 83 Psi Ss | AD2LGM 3RAA4 13724-008383 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 till 125 psi57 102 kr
KONTANTVENTIL 13724-0140 Tryckavlastningsventil 1 tum 140 Psi Ss | AD2LGN 3RAA5 13724-0140140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 till 230 psi57 102 kr
KONTANTVENTIL 14851-0013 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 13 psiss | AD2LGP 3RAA6 14851-001313 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 till 25 psi47 314 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 14851-0275 Övertrycksventil 1/2 tum 275 Psi Ss
47 314 kr /enhet