Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KASSAVENTIL 16856 (7337) Kryogen tryckregulator 3-1 / 4 tum längd | AH9NQR 40PP51

CASH VALVE 16856 (7337) Kryogen tryckregulator 3-1/4 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH9NQR Modell: 16856 (7337)Korsreferens: 40PP51
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
4 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKryogen tryckregulator
Body MaterialMässing
AnslutningstypNPT
Höjd3.187 "
Inloppsstorlek1 / 4 "
Längd3.25 "
Max. Tryck600 psi
Max. Temp.150 grader F
Utloppsstorlek1 / 4 "
Tryckjusteringsområde75 till 175 psi
TätningsmaterialPTFE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
KASSAVENTIL 22063 (7337) Kryogen tryckregulator 2-1 / 4 tum längd | AH9NQP 40PP49 22063 (7337)3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75 till 175 psi4 574 kr
KASSAVENTIL 22063 (10661) Kryogen tryckregulator 4-1 / 4 tum längd | AH9NQT 40PP52 22063 (10661)3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100 till 250 psi4 879 kr
KASSAVENTIL 16856 (4765) Kryogen tryckregulator 5-1 / 4 tum längd | AH9NQU 40PP53 16856 (4765)1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15 till 65 psi4 574 kr
KASSAVENTIL 16856 (10661) Kryogen tryckregulator 6-1 / 4 tum längd | AH9NQV 40PP54 16856 (10661)1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100 till 250 psi4 574 kr
KASSAVENTIL 22063 (4765) Kryogen tryckregulator 7-1 / 4 tum längd | AH9NQW 40PP55 22063 (4765)3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15 till 65 psi4 574 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 16856 (7337) Kryogen tryckregulator 3-1/4 tums längd
4 723 kr /enhet