KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator, 1-1/2 i NPTF, 8 till 30 tum Hg | AD2LJA 3RAF3

CASH VALVE D-51 vakuumregulator, 1-1/2 i NPTF, 8 till 30 tum Hg

Finns i lager
Artikel: AD2LJA Modell: D-51Korsreferens: 3RAF3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

28 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumtrycksregulator
Body MaterialBronze
Höjd13 "
Inloppsstorlek1.5 "
Längd5.875 "
Max. Tryck30 tum. Hg
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek1.5 "
Tryckjusteringsområde8 till 30 tum. Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.67
Fartygets höjd (cm)34.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.15
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vakuumbrytare konstruerad för att automatiskt bibehålla lägre vakuumnivåer vid ventilintaget
    • Justerskruv med räfflad huvud med en låsmutter för att öka eller minska det ringformiga gapet inuti ventilen, skapad på grund av flödesreglering
    • NPTF- eller Dryseal-gänganslutningar för att ge en läckagefri tätning, utan ytterligare användning av teflonband eller andra tätningsmedel
    • Lång och lätt fjäder för maximal känslighet

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
KASSAVENTIL D-51 vakuumregulator 1 tum 2 till 30 tum Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2 till 30 tum. Hg21 105 kr
KASSAVENTIL D-51 vakuumregulator 1/2 tum 2 till 30 tum Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 till 30 tum. Hg8 868 kr
KASSAVENTIL D-51 vakuumregulator 1-1 / 4 tum 2 till 30 tum Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2 till 30 tum. Hg21 434 kr
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 3/4 tum 2 till 30 tum Hg | AD2LHZ 3RAF2 D-516.375 "3 / 4 "2.875 "3 / 4 "2 till 30 tum. Hg24 142 kr
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 2 tum 8 till 30 tum Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8 till 30 tum. Hg29 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE D-51 vakuumregulator, 1-1/2 i NPTF, 8 till 30 tum Hg
28 156 kr /enhet