HONEYWELL 2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double Break, Explosion Proof Limit Switch


Filter
Förstärkare: 10 , Kroppsmaterial: Aluminium , Kontaktformulär: 2NC / 2NO SPDT Snap Action, Double Break , Djup: 2.44 " , Elektrisk koppling: Skruvplintar , Höjd: 5.75 " , IP-betyg: Inget IP-betyg , NEMA-betyg: 1, 3, 4, 6, 7, 13 , Drifttemp. Räckvidd: 10 grader till 250 grader F. , Roller Dia.: 0.5 " , Rullbredd: 0.19 " , Spänningsvärde: 600AC / 250DC , Bredd: 2"
StilModellStälldonets längdStälldonets placeringStälldonstilMovementDriftkraftResaKabeldragningPris (ex moms)
A
LSXA4L
-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max3/4 "-14 NPT-ledning8 755 SEK
A
LSXA7L
-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW4 tum .-lb.Förresa (PT) 15 grader max; Overtravel (OT) 60 grader min; Differentiell resa (DT) 7 grader max1/2 "-14 NPT-ledning7 119 SEK
A
LSXN7L
-SidaRoterande huvud, ingen spakCW / CCW Underhålls4 tum .-lb.Förresa (PT) 65 grader max; Overtravel (OT) 20 grader min; Differentiell resa (DT) 35 grader max1/2 "-14 NPT-ledning23 736 SEK
B
LSXD4L
2.7 "★★★★Kolv, rulleLinjär4 lb.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.020 tum max3/4 "-14 NPT-ledning22 257 SEK
C
LSXC4L
2.31 "★★★★PlungerLinjär4 lb.Förresa (PT) 0.07 tum max; Övertravel (OT) 0.19 tum min; Differentialkörning (DT) 0.020 tum max3/4 "-14 NPT-ledning15 330 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?