Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 3/4 tum 2 till 30 tum Hg | AD2LHZ 3RAF2

CASH VALVE D-51 Vakuumregulator 3/4 tum 2 till 30 tum Hg

Finns i lager
Artikel: AD2LHZ Modell: D-51Korsreferens: 3RAF2

Få det Maj 7, Tisdag
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
24 142 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumtrycksregulator
Body MaterialBronze
Höjd6.375 "
Inloppsstorlek3 / 4 "
Längd2.875 "
Max. Tryck30 tum. Hg
Max. Temp.180 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
Tryckjusteringsområde2 till 30 tum. Hg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.4895
Fartygets höjd (cm)19.05
Fartygets längd (cm)14.22
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdInloppsstorlekLängdUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
KASSAVENTIL D-51 vakuumregulator 1 tum 2 till 30 tum Hg | AD2LHW 3RAE8 D-519.25 "1"5.875 "1"2 till 30 tum. Hg21 105 kr
KASSAVENTIL D-51 vakuumregulator 1/2 tum 2 till 30 tum Hg | AD2LHX 3RAE9 D-516.375 "1 / 2 "2.875 "1 / 2 "2 till 30 tum. Hg8 868 kr
KASSAVENTIL D-51 vakuumregulator 1-1 / 4 tum 2 till 30 tum Hg | AD2LHY 3RAF1 D-519.25 "1.25 "5.875 "1.25 "2 till 30 tum. Hg21 434 kr
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator, 1-1/2 i NPTF, 8 till 30 tum Hg | AD2LJA 3RAF3 D-5113 "1.5 "5.875 "1.5 "8 till 30 tum. Hg28 156 kr
KONTANTVENTIL D-51 Vakuumregulator 2 tum 8 till 30 tum Hg | AD2LJB 3RAF4 D-5113 "2"5.875 "2"8 till 30 tum. Hg29 175 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE D-51 Vakuumregulator 3/4 tum 2 till 30 tum Hg
24 142 kr /enhet