KASSAVENTIL D-53 Luftstyrd ventil 2-vägs NO 1 tum FNPT | AD2LJD 3RAF6

CASH VALVE D-53 luftstyrd ventil 2-vägs NO 1 tum FNPT

Finns i lager
Artikel: AD2LJD Modell: D-53Korsreferens: 3RAF6

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 711 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftstyrd ventil
Luftintag1/4 "FNPT
Body MaterialMässing
Mittlinjerör Mittstorlek3.5 "
Volymkoefficient12
PackningsmaterialBuna-N
InloppstryckUpp till 250 psi
Max. Vätsketemp.180 grader F
Min. Arbetstrycksdifferential0 psi
Öppning Dia.1"
Totala höjden6.375 "
Total längd3.5 "
Total bredd5.875 "
Rörstorlek1"
Sittmaterial303 Stainless Steel
VentilkonfigurationNormalt Öppen
Ventildesign2-Way

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.535
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481200010
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekLuftintagMittlinjerör MittstorlekVentilkonfigurationVolymkoefficientÖppning Dia.Totala höjdenTotal längdPris
KASSAVENTIL D-53 Luftdriven ventil 2-vägs NC 1 tum FNPT | AD2LJC 3RAF5 D-531"1/4 "FNPT3.5 "Normally Closed121"6.375 "3.5 "16 711 kr
KASSAVENTIL D-53 Luftstyrd ventil 2-vägs NC 1/2 tum FNPT | AD2LJE 3RAF7 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normally Closed2.51 / 2 "3 13 / 16 "1 15 / 16 "5 666 kr
KASSAVENTIL D-53 luftmanövrerad ventil 2-vägs NO 1/2 tum FNPT | AD2LJF 3RAF8 D-531 / 2 "1/8 "FNPT1-15 / 16 "Normalt Öppen2.51 / 2 "3.375 "1 15 / 16 "5 939 kr
KASSAVENTIL D-53 Luftstyrd ventil 2-vägs NC 1-1 / 2 tum FNPT | AD2LJG 3RAF9 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normally Closed351.5 "6.875 "4"27 204 kr
KASSAVENTIL D-53 Luftstyrd ventil 2-vägs NO 1-1 / 2 tum FNPT | AD2LJH 3RAG1 D-531.5 "1/4 "FNPT4"Normalt Öppen351.5 "6.875 "4"27 204 kr
KONTANTVENTIL D-53 Luftventil 2-vägs NC 1-1/4I FNPT | AD2LJJ 3RAG2 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normally Closed121.25 "6.375 "3.5 "-
RFQ
KONTANTVENTIL D-53 Luftventil 2-vägs NO 1-1/4I FNPT | AD2LJK 3RAG3 D-531.25 "1/4 "FNPT3.5 "Normalt Öppen121.25 "6.375 "3.5 "18 323 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE D-53 luftstyrd ventil 2-vägs NO 1 tum FNPT
16 711 kr /enhet