KONTANTVENTIL FR-FDWSCFMES02-D4 Övertrycksventil 3/4 tum 65 Psi | AD2KML 3PZZ7/13690-0065

CASH VALVE FR-FDWSCFMES02-D4 Övertrycksventil 3/4 tum 65 Psi

Finns i lager
Artikel: AD2KML Modell: FR-FDWSCFMES02-D4Korsreferens: 3PZZ7/13690-0065

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

21 944 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body MaterialGjutjärn
SkivmaterialRostfritt stål
Fabriksinställt tryck65 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden8"
Total längd5.625 "
tryck~~POS=TRUNC20 till 110 psi
Sittmaterialmonel
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd40 grader till 450 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8725
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFabriksinställt tryckInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdtryck~~POS=TRUNCPris
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D1 Övertrycksventil 1 tum 10 Psi | AD2KLA 3PZW1/13717-0010 FR-FEWSCFMES02-D110 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "0 till 20 psi27 073 kr
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D6 Övertrycksventil 1 tum 278 Psi | AD2KLB 3PZW2/13717-0278 FR-FEWSCFMES02-D6278 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "175 till 380 psi27 073 kr
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D3 Övertrycksventil 1 tum 55 Psi | AD2KLC 3PZW3/13717-0055 FR-FEWSCFMES02-D355 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "20 till 90 psi27 073 kr
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D7 Övertrycksventil 1 tum 350 Psi | AD2KLD 3PZW4/13717-0350 FR-FEWSCFMES02-D7350 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "300 till 400 psi27 073 kr
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D4 Övertrycksventil 1 tum 83 Psi | AD2KLE 3PZW5/13717-0083 FR-FEWSCFMES02-D483 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "40 till 125 psi27 073 kr
KONTANTVENTIL FR-FEWSCFMES02-D5 Övertrycksventil 1 tum 140 Psi | AD2KLF 3PZW6/13717-0140 FR-FEWSCFMES02-D5140 psi1"1"10 1 / 3 "6.5 "50 till 230 psi27 073 kr
KONTANTVENTIL FR-FCWSCFMES02-D1 Övertrycksventil 1/2 tum 13 Psi | AD2KLG 3PZW7/13668-0013 FR-FCWSCFMES02-D113 psi1 / 2 "1 / 2 "6.75 "4.75 "0 till 25 psi18 573 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE FR-FDWSCFMES02-D4 Övertrycksventil 3/4 tum 65 Psi
21 944 kr /enhet