BUSSMANN CC12H-serie specialsäkringar


Filter
DC-spänning: 63 VDC , Höjd: 0.6mm , Avbrottsbetyg: 50A , Längd: 3.2mm , Mfr. Serier: CC12H , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Produkttyp: SMD-säkringar , Bredd: 1.6mm
StilModellStrömSäkringsstorlek / gruppSäkringstypArtikelFörpackningResistens
A
CC12H1.5A-TR
1.5A1206 (3216 metrisk)Tidsfördröjning / långsamt slagSäkringarKlipp band178 MOhms
RFQ
B
CC12H1A-TR
1A1206 SäkringsstorlekLångsamt slagYtmonterad säkringKlipptejp, musrulle, rulle350 MOhms
RFQ
C
CC12H2.5A-TR
2.5A1206 SäkringsstorlekLångsamt slagYtmonterad säkringKlipptejp, musrulle, rulle70 MOhms
RFQ
D
CC12H2A-TR
2A1206 SäkringsstorlekLångsamt slagYtmonterad säkringKlipptejp, musrulle, rulle100 MOhms
RFQ
A
CC12H4A-TR
4A1206 (3216 metrisk)Tidsfördröjning / långsamt slagSäkringarKlipp band30 MOhms
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?