KONTANTVENTIL FR-ZEWSCZMES02-D6 övertrycksventil 1 tum 278 Psi brons | AD2KJQ 3PZR3/13722-0278

CASH VALVE FR-ZEWSCZMES02-D6 Övertrycksventil 1 tum 278 Psi brons

Finns i lager
Artikel: AD2KJQ Modell: FR-ZEWSCZMES02-D6Korsreferens: 3PZR3/13722-0278

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

36 015 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialRostfritt stål
Fabriksinställt tryck278 psi
Inloppsstorlek1"
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1"
UtloppstypFNPT
Totala höjden10 1 / 3 "
Total längd6.5 "
tryck~~POS=TRUNC175 till 380 psi
Sittmaterialmonel
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd40 grader till 450 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 11.916
Fartygets höjd (cm)33.78
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialSkivmaterialFabriksinställt tryckTemp. RäckviddInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
KASSAVENTIL 8374-0200 Tryckavlastningsventil 1 tum 200 psi brons | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronzeMetall200 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 050 kr
KONTANTVENTIL 8374-0400 Tryckavlastningsventil 1 tum 400 psi brons | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronzeMetall400 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 050 kr
KASSAVENTIL 8374-0100 Tryckavlastningsventil 1 tum 100 psi brons | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronzeMetall100 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 050 kr
KASSAVENTIL 8374-0050 Tryckavlastningsventil 1 tum 50 psi brons | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronzeMetall50 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 348 kr
KASSAVENTIL 8342-0200 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 200 psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronzeMetall200 psi40 grader till 450 grader F.1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "8 532 kr
KASSAVENTIL 8342-0050 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 50psi brons | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronzeMetall50 psi40 grader till 450 grader F.1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "8 532 kr
KASSAVENTIL 8342-0400 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 400 psi | AD2KER 3PZD2 8342-0400BronzeMetall400 psi40 grader till 450 grader F.1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "8 429 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE FR-ZEWSCZMES02-D6 Övertrycksventil 1 tum 278 Psi brons
36 015 kr /enhet