Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

KASSAVENTIL 8342-0400 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 400 psi | AD2KER 3PZD2

CASH VALVE 8342-0400 övertrycksventil 1/2 tum 400 psi

Finns i lager
Artikel: AD2KER Modell: 8342-0400Korsreferens: 3PZD2
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
8 429 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAdj Back Press. Avlastningsventil
Body MaterialBronze
SkivmaterialMetall
Fabriksinställt tryck400 psi
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFNPT
Totala höjden7"
Total längd3.25 "
tryck~~POS=TRUNC200 till 600 psi
SittmaterialBronze
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd40 grader till 450 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2285
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSittmaterialSkivmaterialFabriksinställt tryckTemp. RäckviddInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdPris
KASSAVENTIL 8374-0200 Tryckavlastningsventil 1 tum 200 psi brons | AD2KEK 3PZC5 8374-0200BronzeMetall200 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 050 kr
KONTANTVENTIL 8374-0400 Tryckavlastningsventil 1 tum 400 psi brons | AD2KEL 3PZC6 8374-0400BronzeMetall400 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 050 kr
KASSAVENTIL 8374-0100 Tryckavlastningsventil 1 tum 100 psi brons | AD2KEM 3PZC7 8374-0100BronzeMetall100 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 050 kr
KASSAVENTIL 8374-0050 Tryckavlastningsventil 1 tum 50 psi brons | AD2KEN 3PZC8 8374-0050BronzeMetall50 psi40 grader till 450 grader F.1"1"9.75 "4.5 "17 348 kr
KASSAVENTIL 8342-0200 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 200 psi | AD2KEP 3PZC9 8342-0200BronzeMetall200 psi40 grader till 450 grader F.1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "8 532 kr
KASSAVENTIL 8342-0050 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 50psi brons | AD2KEQ 3PZD1 8342-0050BronzeMetall50 psi40 grader till 450 grader F.1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "8 532 kr
KASSAVENTIL 8342-0100 Tryckavlastningsventil 1/2 tum 100 psi | AD2KET 3PZD3 8342-0100BronzeMetall100 psi40 grader till 450 grader F.1 / 2 "1 / 2 "7"3.25 "8 532 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASH VALVE 8342-0400 övertrycksventil 1/2 tum 400 psi
8 429 kr /enhet