Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HJULANSLUTNING CDP-G-2 Länkhjul 750 Lb 5 D x 2 In. | AG6WTT 49H857

CASTER CONNECTION CDP-G-2 länkhjul 750 Lb 5 D x 2 In.

Finns i lager
Artikel: AG6WTT Modell: CDP-G-2Korsreferens: 49H857
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
455SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul
Bore Dia.1 / 2 "
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Hjulmaterialpolyuretan
KärnfärgSilver
KärnmaterialAluminium
durometer87 Shore A
Passar Axel1 / 2 "
Navets längd2.375 "
Navbredd2-3 / 8 "
Ladda betyg750 lb.
Ersättning förTillverkare Nr CDP-G-8, CDP-G-9
Motståndskraftig motMetallavfall, kemikalier, bromsvätska, transmissionsvätskor, servostyrningsvätska, frostskyddsmedel, motorolja
NyckelbussningVad ingår
Temp. Räckvidd-40 grader till 180 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgOrange
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.143
Fartygets höjd (cm)6.1
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8716900000

Produktvarianter

ProduktModellCaster Load Rating RangeLadda betygHjuldiameterPris
CASTER CONNECTION CDP-G-1 Hjul 650 Lb 4 D x 2 In. | AG6WTR 49H856 CDP-G-1300 till 999 pund650 lb.4"522SEK
CASTER CONNECTION CDP-G-3 Hjul 1000 Lb 6 D x 2 In. | AG6WTU 49H858 CDP-G-31000 till 2999 pund1000 lb.6"609SEK
CASTER CONNECTION CDP-G-4 Hjul 1200 Lb 8 D x 2 In. | AG6WTV 49H859 CDP-G-41000 till 2999 pund1200 lb.8"991SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CASTER CONNECTION CDP-G-2 länkhjul 750 Lb 5 D x 2 In.
455SEK /enhet