CASTER CONNECTION Hjul


Filter
Bore Dia .: 1 / 2 " , Länkhjul Material: polyuretan , Kärnfärg: Silver , Kärnmaterial: Aluminium , Durometer: 87 Shore A , Passar axel: 1 / 2 " , Navlängd: 2.375 " , resistent mot: Metallavfall, kemikalier, bromsvätska, transmissionsvätskor, servostyrningsvätska, frostskyddsmedel, motorolja , Nyckelbussning: Vad ingår , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjullager: Precisionsboll , Hjulfärg: Orange , Hjulmaterial: polyuretan , Hjulbredd: 2"
StilModellCaster Load Rating RangeLadda betygHjuldiameterPris (ex moms)
A
CDP-G-2
300 till 999 pund750 lb.5"455 SEK
B
CDP-G-1
300 till 999 pund650 lb.4"522 SEK
C
CDP-G-3
1000 till 2999 pund1000 lb.6"609 SEK
D
CDP-G-4
1000 till 2999 pund1200 lb.8"991 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?