Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL 65003 Skiv Tumbler Cam Lock 57/64 Huvudiameter | AH7ZHE 38EW55

CCL 65003 Disc Tumbler Cam Lock 57/64 Head Diameter

Finns i lager
Artikel: AH7ZHE Modell: 65003Korsreferens: 38EW55
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKamlås
Kamlängd (in.)1-1/8, 1-1/4
Kambredd (in.)5/8
cylinder1.125 "
FinishLjus Chrome
För dörrtjocklek1.125
Huvud Dia.57/64
NyckeltalC415A
NyckeltypLika
LåstypStandard nyckelkammarlås
Max. Låsningsavstånd (in.)1-3/8
Monteringshål Dia.3/4
Antal nycklar2
Antal stift5
Kompensera1/4
Lås upp svängriktningenVänster höger
Lås upp radie (Deg.)90 eller 180
VädertåligNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.099
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Öppnar med: Nyckel

Produktvarianter

ProduktModellcylinderFör dörrtjocklekNyckeltalPris
CCL 65101 1/4 förskjutning 5/8 tum bredd | AH7ZHB 38EW52 651017 / 16 "3/16C415A182SEK
CCL 65001 Disc Tumbler Cam Lock 1/4 offset 5 pins | AH7ZHC 38EW53 650015 / 8 "5/8C415A182SEK
CCL 65002 Skiv Tumbler Cam Lock Bright Chrome | AH7ZHD 38EW54 650027 / 8 "7/8C415A182SEK
CCL 65104 skivtumlare kamlås 7/16 cylinder | AH7ZHF 38EW56 651047 / 16 "3/16CH751176SEK
CCL 65010 skivtumlare kamlås 5/8 cylinder | AH7ZHG 38EW57 650105 / 8 "5/8CH751176SEK
CCL 65011 skivtumlare kamlås 7/8 cylinder | AH7ZHH 38EW58 650117 / 8 "7/8CH751176SEK
CCL 65012 Disc Tumbler Cam Lock 1-1 / 8 Cylinder | AH7ZHJ 38EW59 650121.125 "1.125CH751176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL 65003 Disc Tumbler Cam Lock 57/64 Head Diameter
182SEK /enhet