Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL 72515 Mortise Vertical Deadbolt 1/2 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHM 38EW64

CCL 72515 Mortise Vertical Deadbolt 1/2 tums längd x 3/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AH7ZHM Modell: 72515Korsreferens: 38EW64
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåddöd bult med utbytbar kärna
FinishBorstad krom
För dörrtjocklek1-1/16
NyckeltalSFIC
NyckeltypSFIC
Lås stilLåda
LåstypDöd bult
Monteringshål Dia.1-9/64

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)5
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Utbytbar kärna: Ja
    • Monteringshårdvara: ingår
    • Öppnar med: Nyckel
    • Låd- och skåplås Monteringsstil: Mortise
    • Lådans och skåpets låsorientering: lodrätt

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekPris
CCL 72412 Rakt kamlås 3/4 tum Längd x 1 tum Bredd | AH7ZHK 38EW62 724121.25488SEK
CCL 72715 Fälg vertikal dödbult 1/2 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHW 38EW72 727151-1/16559SEK
CCL 72716 Fälg Inverterad Deadbolt 1/2 tum längd x 3/4 tum bredd | AH7ZHX 38EW73 727161-1/16538SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL 72515 Mortise Vertical Deadbolt 1/2 tums längd x 3/4 tums bredd
538SEK /enhet