Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL 72412 Rakt kamlås 3/4 tum Längd x 1 tum Bredd | AH7ZHK 38EW62

CCL 72412 Rak kamskåpslås 3/4 tum Längd x 1 tum Bredd

Finns i lager
Artikel: AH7ZHK Modell: 72412Korsreferens: 38EW62
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
488SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåddöd bult med utbytbar kärna
FinishBorstad krom
För dörrtjocklek1.25
NyckeltalSFIC
NyckeltypSFIC
Lås stilLåda
LåstypDöd bult
Monteringshål Dia.1-9/64

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.243
Fartygets höjd (cm)7.87
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Utbytbar kärna: Ja
    • Monteringshårdvara: ingår
    • Öppnar med: Nyckel
    • Låd- och skåplås Monteringsstil: Fälg

Produktvarianter

ProduktModellFör dörrtjocklekPris
CCL 72515 Mortise Vertical Deadbolt 1/2 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHM 38EW64 725151-1/16538SEK
CCL 72715 Fälg vertikal dödbult 1/2 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHW 38EW72 727151-1/16559SEK
CCL 72716 Fälg Inverterad Deadbolt 1/2 tum längd x 3/4 tum bredd | AH7ZHX 38EW73 727161-1/16538SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL 72412 Rak kamskåpslås 3/4 tum Längd x 1 tum Bredd
488SEK /enhet