Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CCL 72623 Mortise Högerhand Latchbolt Door Lock | AH7ZHV 38EW71

CCL 72623 Instickshögerlås Dörrlås

Finns i lager
Artikel: AH7ZHV Modell: 72623Korsreferens: 38EW71

Få det Maj 8, Onsdag
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
538SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp dödlås med utbytbar kärna
FinishBorstad krom
För dörrtjocklek1-1/16
NyckeltalSFIC
NyckeltypSFIC
Lås stilSkåp
LåstypDöd spärr
Monteringshål Dia.1-9/64

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2295
Fartygets höjd (cm)7.49
Fartygets längd (cm)7.49
Fartygets bredd (cm)5
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Utbytbar kärna: Ja
    • Monteringshårdvara: ingår
    • Öppnar med: Nyckel
    • Låd- och skåplås Monteringsstil: Mortise
    • Lås- och skåplåsriktning: Höger

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
CCL 72615 Mortise Vertical Latchbolt 1/4 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZHR 38EW68 72615Låddöd spärr med utbytbar kärna538SEK
CCL 72624 Dörrlås vänster spärrbult | AH7ZHU 38EW70 72624Skåp dödlås med utbytbar kärna538SEK
CCL 72816 Fälg Inverterad spärrbult 1/4 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZJB 38EW77 72816Låddöd spärr med utbytbar kärna538SEK
CCL 72824 Fälg Vänster spärrbult 1/4 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZJC 38EW78 72824Skåp dödlås med utbytbar kärna538SEK
CCL 72823 Fälg Högerlåsbult 1/4 tum Längd x 3/4 tum Bredd | AH7ZJD 38EW79 72823Skåp dödlås med utbytbar kärna538SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CCL 72623 Instickshögerlås Dörrlås
538SEK /enhet